曜日別特売

互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】

互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】 - カラークリエーション互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】 - カラークリエーション互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】 - カラークリエーション互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】 - カラークリエーション互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】 - カラークリエーション互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】 - カラークリエーション互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】 - カラークリエーション互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 4色パック 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】 - カラークリエーション

Color Creation 汎用インクカートリッジ

用途
対応カートリッジ:エプソン MED-4CL
対応プリンター:EW-456A、EW-056A
※2024年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容インクカートリッジ(4個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエローインク顔料(BKのみ)、染料内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11139628CC-EMED-4PK
5,510
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする