曜日別特売

衝撃加速度タイマー

衝撃加速度タイマー - SRIC(スリック)

3軸 (X・Y・Z)の加速度センサを搭載した高精度な衝撃タイマーです。
3G・5G・10G・15G(閾値)の4タイプがあります。
液晶画面に衝撃回数と時間経過が表示できます。
規定(閾値)値を超えた回数と時間経過を100回まで記録できます。
ファンクションスイッチで記録開始や時間経過の確認ができます。
ボタン電池(CR2032)で、約30日間動作します。
メモリがフル(MAX)になっても、電池を抜いて再挿入すれば再スタートできます。

用途果樹野菜、食品、飲料品、自動車部品、医薬医療品、美術品、楽器製品等の運搬仕様●加速度センサ:静的加速度センサ20G(±10%)●放射妨害:RTCA D0160G Section21 Category H 準拠●選択スイッチ:記録開始・記録内容確認電源(個)ボタン電池(CR2032)×1動作表示液晶表示記憶容量100データ電池寿命約30日間応答周波数(Hz)0-100測定分解能(G)0.1サンプリング周期(ms)0.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11141500GS-100-3G3G
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11141509GS-100-5G5G
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11141518GS-100-10G10G
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11141527GS-100-15G15G
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする