エレコム
アップルウォッチバンド Ultra2/Ultra/SE(第2世代/第1世代) 49 45 44 42mm レザー ベルト
なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用したApple Watch用バンドです。
用途
なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用したApple Watch用バンドです。
ステッチがなくシンプルなデザインです。
バンドをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体:合成皮革、亜鉛合金
対応機種
Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
バンド長(mm)
130~190※装着可能な手首のサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11141841
AW-45BDLNV
ネイビー
¥
4,520
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
11141807
AW-45BDLBK
ブラック
¥
4,520
取扱い終了
11141816
AW-45BDLBR
ブラウン
¥
4,520
取扱い終了
11141825
AW-45BDLGB
グレージュ
¥
4,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください