コイズミ(小泉成器)
スポットライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
90
首振角度(°)
90
ランプ寿命
40000時間
本体長さ(mm)
66
本体幅(mm)
Φ85
回転角度(°)
360
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約5~100%
内容量
1台
注意
※調光には専用アプリが必要です
※調光器併用不可
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11149726
AS56312
【本体】プラスチック・ブラック
4.7
LEDランプLDF5
5000
400
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149735
AS56311
【本体】プラスチック・ブラック
4.7
LEDランプLDF5
3500
395
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149751
AS56310
【本体】プラスチック・ブラック
4.7
LEDランプLDF5
2700
370
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149760
AS56309
【本体】プラスチック・ファインホワイト
4.7
LEDランプLDF5
5000
425
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149769
AS56308
【本体】プラスチック・ファインホワイト
4.7
LEDランプLDF5
3500
420
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149778
AS56307
【本体】プラスチック・ファインホワイト
4.7
LEDランプLDF5
2700
390
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149787
AS56306
【本体】プラスチック・ブラック
6.6
LEDランプLDF7
5000
570
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149796
AS56305
【本体】プラスチック・ブラック
6.6
LEDランプLDF7
3500
560
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149805
AS56304
【本体】プラスチック・ブラック
6.6
LEDランプLDF7
2700
535
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149821
AS56303
【本体】プラスチック・ファインホワイト
6.6
LEDランプLDF7
5000
605
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149830
AS56302
【本体】プラスチック・ファインホワイト
6.6
LEDランプLDF7
3500
595
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149839
AS56301
【本体】プラスチック・ファインホワイト
6.6
LEDランプLDF7
2700
565
¥
18,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください