エクステリアスパイクスポットライト

エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)
仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm質量(kg)1.8首振角度(°)90ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)埋め込み深さ(mm)173本体長さ(mm)182本体幅(mm)Φ150回転角度(°)330地上高さ(mm)289内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11144406AU93245【本体】アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
25,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144415AU93244【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装
25,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする