エクステリアスパイクスポット

エクステリアスパイクスポット - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポット - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポット - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポット - コイズミ(小泉成器)
その他14VA(100V)幅(mm)65質量(kg)1.8消費電力(W)8首振角度(°)137時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)196ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付本体長さ(mm)128回転角度(°)360地上高さ(mm)232演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11153086AU55963【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】ガラス・透明735
39,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153095AU55962【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【パネル】ガラス・透明735
39,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153111AU55961【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】ガラス・透明740
39,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153120AU55960【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【パネル】ガラス・透明740
39,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする