コイズミ(小泉成器)
スポットライト
首振角度(°)
90
ランプ寿命
40000時間
本体長さ(mm)
159
本体幅(mm)
Φ120
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
80
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11149891
AS56098
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.4
65
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149900
AS56097
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.4
65
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149909
AS56096
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.4
65
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149918
AS56095
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.4
65
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149927
AS56094
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.4
65
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149936
AS56093
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.4
65
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149945
AS56092
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.4
65
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149961
AS56091
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.4
65
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149970
AS56090
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.4
65
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149979
AS56089
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.4
65
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149988
AS56088
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.4
65
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149997
AS56087
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.4
65
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150006
AS56086
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.5
70
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150015
AS56085
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.5
70
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150031
AS56084
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.5
70
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150040
AS56083
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.5
70
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150049
AS56082
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.5
70
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150058
AS56081
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.5
70
4.4
LED電球40形相当
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150067
AS56080
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.5
70
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150076
AS56079
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.5
70
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150085
AS56078
【セード】鋼・マットブラック塗装
0.5
70
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150101
AS56077
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.5
70
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150110
AS56076
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.5
70
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150119
AS56075
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
0.5
70
6.5
LED電球60形相当
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください