エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスポットライト - コイズミ(小泉成器)
首振角度(°)135本体外径(Φmm)150ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)器具・セット器具のみ回転角度(°)360内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11152788AU93247【本体】アルミダイカスト・オフホワイト塗装1.8700
25,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152797AU93246【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装1.8700
25,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152867AU93173【本体】アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装1.3360
24,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152876AU93172【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装1.3360
24,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする