コイズミ(小泉成器)
チェーン吊具
付属品
落下防止ワイヤー付(約700mm)
材質
吊具:鋼板・サテンシルバー【チェーン】鋼・クロムメッキ【取付金具】鋼板・サテンシルバー
質量(kg)
1.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11144431
AE55242
¥
17,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください