コイズミ(小泉成器)
ジョイナーL(右用)
用途
ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)
幅(mm)
127
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11144370
WE0244
プラスチック・黒色
127
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11144388
WE0234
プラスチック・白色
220
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください