コイズミ(小泉成器)
ジョイナー+(プラス)
用途
ライティングダクトを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)
幅(mm)
220
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
20
奥行(mm)
220
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11144151
WE0247
プラスチック
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144187
WE0237
プラスチック・白色
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください