コイズミ(小泉成器)
ライトコントローラ
適合
1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
幅(mm)
70
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
120
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11144485
AE55449E
黒色塗装
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144501
AE55448E
白色塗装
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください