曜日別特売

ジョイナーS

ジョイナーS - コイズミ(小泉成器)ジョイナーS - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)140質量(kg)0.1高さ(mm)15奥行(mm)24内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11144160WE0243プラスチック・黒色
1,500
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144196WE0233プラスチック・白色
1,500
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする