コイズミ(小泉成器)
高気密SBダウンライト
仕様
調色範囲:2700K~5000K
幅(mm)
110
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
3
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約5~100%
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光調色には専用アプリが必要です
※調光器併用不可
※上記の数値は、2700K時の値です
全7種類を絞り込む
材質
選択してください
【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
【本体】鋼・ブラック塗装
消費電力(W)
4.7
6.6
光束(Lm)
380
410
545
590
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
光束(Lm)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11152045
AD1293W99
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
6.6
LEDランプLDF7
590
66
¥
20,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152061
AD1293B99
【本体】鋼・ブラック塗装
6.6
LEDランプLDF7
545
66
¥
20,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152070
AD1292W99
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
4.7
LEDランプLDF5
410
66
¥
18,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152079
AD1292B99
【本体】鋼・ブラック塗装
4.7
LEDランプLDF5
380
66
¥
18,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152560
AD1287B99
【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装
6.6
LEDランプLDF5
545
68
¥
19,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152569
AD1286W99
【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
4.7
LEDランプLDF5
410
68
¥
17,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152578
AD1286B99
【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装
4.7
LEDランプLDF5
380
68
¥
17,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください