曜日別特売

高気密SBダウンライト

高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様
調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器
調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ
光色切替(2700K→3500K→5000K)
幅(mm)110質量(kg)0.4奥行(mm)4対応配光は傾斜天井対応ではありません時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)31照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)内容量1台
注意
※調光調色、調光には別売調光器が必要です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11152219AD1296B99【本体】鋼・ブラック塗装8.161095
13,000
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152228AD1279W99【本体】鋼・ファインホワイト塗装5.151093
11,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152237AD1279B99【本体】鋼・ブラック塗装5.144093
11,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152210AD1296W99【本体】鋼・ファインホワイト塗装8.173095
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする