コイズミ(小泉成器)
高気密SBダウンライト
幅(mm)
110
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
3
対応
配光は傾斜天井対応ではありません
ランプ寿命
40000時間
埋込穴(Φmm)
100
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約5~100%
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※調光には専用アプリが必要です
※調光器併用不可
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11151930
AD1295W50
【枠】鋼・ファインホワイト塗装
6.6
LEDランプLDF7
630
95
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151939
AD1295W35
【枠】鋼・ファインホワイト塗装
6.6
LEDランプLDF7
625
94
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151948
AD1295W27
【枠】鋼・ファインホワイト塗装
6.6
LEDランプLDF7
590
93
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151957
AD1295B50
【枠】鋼・ブラック塗装
6.6
LEDランプLDF7
585
95
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151966
AD1295B35
【枠】鋼・ブラック塗装
6.6
LEDランプLDF7
575
94
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151975
AD1295B27
【枠】鋼・ブラック塗装
6.6
LEDランプLDF7
545
93
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151991
AD1294W50
【枠】鋼・ファインホワイト塗装
4.7
LEDランプLDF5
445
95
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152000
AD1294W35
【枠】鋼・ファインホワイト塗装
4.7
LEDランプLDF5
435
94
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152009
AD1294W27
【枠】鋼・ファインホワイト塗装
4.7
LEDランプLDF5
410
93
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152018
AD1294B50
【枠】鋼・ブラック塗装
4.7
LEDランプLDF5
410
95
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152027
AD1294B35
【枠】鋼・ブラック塗装
4.7
LEDランプLDF5
405
94
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152036
AD1294B27
【枠】鋼・ブラック塗装
4.7
LEDランプLDF5
380
93
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152429
AD1289W50
【枠】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
6.6
LEDランプLDF7
630
95
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152438
AD1289W35
【枠】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
6.6
LEDランプLDF7
625
94
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152447
AD1289W27
【枠】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
6.6
LEDランプLDF7
590
93
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152456
AD1289B50
【枠】アルミダイカスト・ブラック塗装
6.6
LEDランプLDF7
585
95
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152465
AD1289B35
【枠】アルミダイカスト・ブラック塗装
6.6
LEDランプLDF7
575
94
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152481
AD1289B27
【枠】アルミダイカスト・ブラック塗装
6.6
LEDランプLDF7
545
93
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152490
AD1288W50
【枠】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
4.7
LEDランプLDF5
445
95
¥
14,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152499
AD1288W35
【枠】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
4.7
LEDランプLDF5
435
94
¥
14,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152508
AD1288W27
【枠】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
4.7
LEDランプLDF5
410
93
¥
14,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152517
AD1288B50
【枠】アルミダイカスト・ブラック塗装
4.7
LEDランプLDF5
410
95
¥
14,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152526
AD1288B35
【枠】アルミダイカスト・ブラック塗装
4.7
LEDランプLDF5
405
94
¥
14,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152535
AD1288B27
【枠】アルミダイカスト・ブラック塗装
4.7
LEDランプLDF5
380
93
¥
14,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください