コイズミ(小泉成器)
高気密SBユニバーサルダウンライト
仕様
適合調光器別売
幅(mm)
110
タイプ
可動型(35°まで)
奥行(mm)
3
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
回転角度(°)
355
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約1~100%
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
全24種類を絞り込む
材質
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
【本体】鋼・ブラック塗装
消費電力(W)
5.5
8.7
色温度(K)
2700
3500
5000
光束(Lm)
選択してください
430
470
475
480
500
515
520
535
550
555
595
600
665
690
735
745
760
765
770
790
845
855
880
890
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11153305
AD1273W50
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.6
5.5
5000
595
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153321
AD1273W35
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.6
5.5
3500
600
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153330
AD1273W27
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.6
5.5
2700
535
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153339
AD1273B50
【本体】鋼・ブラック塗装
0.6
5.5
5000
550
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153348
AD1273B35
【本体】鋼・ブラック塗装
0.6
5.5
3500
555
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153357
AD1273B27
【本体】鋼・ブラック塗装
0.6
5.5
2700
500
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153366
AD1271W50
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.6
5.5
5000
515
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153375
AD1271W35
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.6
5.5
3500
520
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153391
AD1271W27
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.6
5.5
2700
470
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153400
AD1271B50
【本体】鋼・ブラック塗装
0.6
5.5
5000
475
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153409
AD1271B35
【本体】鋼・ブラック塗装
0.6
5.5
3500
480
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153418
AD1271B27
【本体】鋼・ブラック塗装
0.6
5.5
2700
430
¥
16,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153427
AD1274W50
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.8
8.7
5000
880
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153436
AD1274W35
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.8
8.7
3500
890
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153445
AD1274W27
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.8
8.7
2700
790
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153461
AD1274B50
【本体】鋼・ブラック塗装
0.8
8.7
5000
845
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153470
AD1274B35
【本体】鋼・ブラック塗装
0.8
8.7
3500
855
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153479
AD1274B27
【本体】鋼・ブラック塗装
0.8
8.7
2700
760
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153488
AD1272W50
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.8
8.7
5000
765
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153497
AD1272W35
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.8
8.7
3500
770
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153506
AD1272W27
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
0.8
8.7
2700
690
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153515
AD1272B50
【本体】鋼・ブラック塗装
0.8
8.7
5000
735
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153531
AD1272B35
【本体】鋼・ブラック塗装
0.8
8.7
3500
745
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153540
AD1272B27
【本体】鋼・ブラック塗装
0.8
8.7
2700
665
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください