曜日別特売

高気密SBダウンライト

高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.4色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光調色には専用アプリが必要です
※リニューアルプレート併用不可
※上記の数値は、2700K時の値です
※調光器併用不可
全6種類を絞り込む
材質
消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11151625AD1291W99【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装11236.6LEDランプLDF7
20,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151641AD1291N99【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装【枠】白木120146.6LEDランプLDF7
23,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151650AD1291B99【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装11236.6LEDランプLDF7
20,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151659AD1290W99【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装11234.7LEDランプLDF5
18,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151668AD1290N99【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装【枠】白木120144.7LEDランプLDF5
21,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151677AD1290B99【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装11234.7LEDランプLDF5
18,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする