曜日別特売

高気密SBユニバーサルダウンライト

高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器別売幅(mm)83質量(kg)0.4タイプ可動型(-30°~30°まで)奥行(mm)2時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)180演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※リニューアルプレート併用不可
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11153129AD1264B35【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・マットブラック塗装5.5350033088
21,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153138AD1264B27【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・マットブラック塗装5.5270029588
21,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
11153147AD1263W35【枠】アルミ・マットファインホワイト塗装【反射板】アルミ・鏡面5.5350033588
21,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153165AD1263B35【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・鏡面5.5350033588
21,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153181AD1263B27【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・鏡面5.5270030088
21,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153190AD1268B35【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・マットブラック塗装8.7350066599
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153199AD1268B27【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・マットブラック塗装8.7270059099
25,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
11153208AD1267W35【枠】アルミ・マットファインホワイト塗装【反射板】アルミ・鏡面8.7350067099
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153217AD1267W27【枠】アルミ・マットファインホワイト塗装【反射板】アルミ・鏡面8.7270060099
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153226AD1267B35【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・鏡面8.7350067099
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153235AD1267B27【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・鏡面8.7270060099
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153251AD1266B35【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・マットブラック塗装8.7350058599
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153260AD1266B27【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・マットブラック塗装8.7270052099
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153269AD1265W35【枠】アルミ・マットファインホワイト塗装【反射板】アルミ・鏡面8.7350059099
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153278AD1265W27【枠】アルミ・マットファインホワイト塗装【反射板】アルミ・鏡面8.7270052599
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153287AD1265B35【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・鏡面8.7350059099
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153296AD1265B27【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・鏡面8.7270052599
25,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11153156AD1263W27【枠】アルミ・マットファインホワイト塗装【反射板】アルミ・鏡面5.5270030088
21,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする