ベースライト

ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)25高さ(mm)50機能落下防止機構付時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※電源穴の位置にご注意ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11148990AH5513612000.921.540002550
30,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148999AH5513412000.921.530002480
30,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149069AH5513115001.126.340003190
34,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149078AH5512915001.126.330003100
34,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149148AH551419000.716.640001915
27,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149157AH551399000.716.630001860
27,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする