ベースライト

ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器別売対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能調光範囲約1~100%材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
その他
全長(mm)
商品状態
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11148789XH552834260500026.227/28/29VA(100/200/242V)1200-1.3
39,80029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148798XH552824260400026.227/28/29VA(100/200/242V)1200-1.3
39,80029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148807XH552813985350026.227/28/29VA(100/200/242V)1200-1.3
39,80029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148816XH552803985300026.227/28/29VA(100/200/242V)1200-1.3
39,80029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148825XH552793850270026.227/28/29VA(100/200/242V)1200-1.3
39,80029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148841XH552785325500031.933/34/34VA(100/200/242V)1500-1.4
42,80032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148850XH552775325400031.933/34/34VA(100/200/242V)1500-1.4
42,80032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148859XH552764980350031.933/34/34VA(100/200/242V)1500-1.4
42,80032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148868XH552754980300031.933/34/34VA(100/200/242V)1500-1.4
42,80032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148877XH552744810270031.933/34/34VA(100/200/242V)1500-1.4
42,80032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148886XH552932130500013.915/16/15VA(100/200/242V)600-0.9
29,80022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148895XH552922130400013.915/16/15VA(100/200/242V)600-0.9
29,80022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148911XH552911995350013.915/16/15VA(100/200/242V)600-0.9
29,80022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148920XH552901995300013.915/16/15VA(100/200/242V)600-0.9
29,80022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148929XH552891925270013.915/16/15VA(100/200/242V)600-0.9
29,80022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148938XH55288319550002021/22/22VA(100/200/242V)900-1.1
34,80025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148947XH55287319540002021/22/22VA(100/200/242V)900-1.1
34,80025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148956XH55286299035002021/22/22VA(100/200/242V)900-1.1
34,80025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148965XH55285299030002021/22/22VA(100/200/242V)900-1.1
34,80025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148981XH55284288527002021/22/22VA(100/200/242V)900-1.1
34,80025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62543665XH55278【ワケあり】5325500031.933/34/34VA(100/200/242V)1500※理由あり(未使用・未開封)1.4
42,80032,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする