高天井ベースライト

高天井ベースライト - コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト - コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト - コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト - コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト - コイズミ(小泉成器)
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器併用不可(耐震クラスS2対応)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
首振角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11151580AH552413544.12696390
74,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151589AH552403544.12699090
105,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151598AH552393544.126911490
120,800
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151607AH552383229.226517930
198,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151616AH552373229.226522830
209,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする