曜日別特売

間接照明

間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)
仕様調色範囲:2700K~5000Kその他12VA(100V)幅(mm)25全長(mm)600質量(kg)0.4高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です消費電力(W)11.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%内容量1台
注意
※必ず別売専用調光器をご使用ください
※電源穴の位置にご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11145088AL56106【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し1340
38,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
11145115AL55603【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色1270
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする