コイズミ(小泉成器)
投光器
電球の種類
LED
保護等級
IP66
色温度(K)
5000
仕様
●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)
296
幅(mm)
354
高さ(mm)
269
タイプ
ボルト取付専用
使用可能温度範囲
-20~40℃
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器併用不可(耐震クラスS2対応)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11144230
AU55234
11175
69
4.4
¥
99,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144239
AU55233
14980
90
4.5
¥
122,900
取扱い終了
返品不可
11144248
AU55232
19475
116
4.7
¥
158,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください