コイズミ(小泉成器)
ライティングダクト
幅(mm)
33
高さ(mm)
19
材質(本体)
アルミ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11151476
WE0223
3000
1.7
黒色
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11151485
WE0222
2000
1.1
黒色
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11151501
WE0213
3000
1.7
ホワイトN93
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11151510
WE0212
2000
1.1
ホワイトN93
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11151519
WE0221
1000
0.6
黒色
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11151528
WE0211
1000
0.6
ホワイトN93
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください