コイズミ(小泉成器)
フィードインキャップ
幅(mm)
160
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
20
奥行(mm)
33
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11144178
WE0241
プラスチック・黒色
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
11144221
WE0231
プラスチック・白色
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください