曜日別特売

ブラケット

ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)ブラケット - コイズミ(小泉成器)
その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※別途適合調光器(市販品)が必要です
※別途スイッチプレート(市販品)が必要です
※取付には別途埋込スイッチボックス(市販品)が必要です。寸法をご確認のうえ別途お求めください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11147416AB55931【灯具】アルミダイカスト・マットブラック塗装【本体】鋼・マットブラック塗装【フード】アルミダイカスト・マットブラック塗装3500410
17,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147425AB55930【灯具】アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装【本体】鋼・マットファインホワイト塗装【フード】アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装3500410
17,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147441AB55929【灯具】アルミダイカスト・マットブラック塗装【本体】鋼・マットブラック塗装【フード】アルミダイカスト・マットブラック塗装2700365
17,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
11147450AB55928【灯具】アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装【本体】鋼・マットファインホワイト塗装【フード】アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装2700365
17,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする