コイズミ(小泉成器)
防雨型フットライト
その他
3VA(100V)
幅(mm)
120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
85
奥行(mm)
32
消費電力(W)
1.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
80
演色指数(Ra)
93
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11144546
AU55819
【本体】アルミダイカスト・サテンホワイト塗装【パネル】アクリル・乳白色
¥
20,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144555
AU55818
【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【パネル】アクリル・乳白色
¥
20,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144571
AU55817
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】アクリル・乳白色
¥
20,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください