防雨型ブラケット

防雨型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケット - コイズミ(小泉成器)
色温度2700K演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※調光器併用不可
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11151336AU55632【本体】プラスチック・シルバーメタリック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し1900.61154.2
16,500
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
11151345AU55631【本体】プラスチック・ブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し1900.61154.2
16,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
11151361AU55630【本体】プラスチック・オフホワイト塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し1900.61154.2
16,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151370AU55629【本体】プラスチック・ウォームシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し1900.71275.4
26,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
11151379AU55628【本体】プラスチック・シルバーメタリック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し1900.71275.4
26,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151388AU55627【本体】プラスチック・ブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し1900.71275.4
26,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
11151397AU55626【本体】プラスチック・オフホワイト塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し1900.71275.4
26,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151406AU55816【本体】アルミダイカスト・サテンホワイト塗装【パネル】アクリル・透明部分消し1200.5323
24,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151415AU55815【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【パネル】アクリル・透明部分消し1200.5323
24,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151327AU55633【本体】プラスチック・ウォームシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色消し1900.61154.2
16,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
11151431AU55814【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】アクリル・透明部分消し1200.5323
24,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする