防雨防湿型ブラケット

防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット - コイズミ(小泉成器)
その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※グローブは製法上、個体差があります
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11152666AU55589【本体】プラスチック・黒色【グローブ】アクリル・スモークブラウン泡入260
12,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152675AU55588【本体】プラスチック・白色【グローブ】アクリル・透明泡入480
12,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152691AU55587【本体】プラスチック・黒色【グローブ】アクリル・スモークブラウンひび焼柄260
12,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152700AU55586【本体】プラスチック・白色【グローブ】アクリル・透明ひび焼柄480
12,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする