コイズミ(小泉成器)
ブラケット
その他
4VA(100V)
材質
【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン
幅(mm)
121
質量(kg)
0.7
奥行(mm)
195
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
235
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11147538
AB55535
¥
32,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください