曜日別特売

小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)
内容量1台
注意
※調光器併用不可
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11151011AH55947【本体】アルミ・ヘアライン950.41962.1
20,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151020AH55942【本体】アルミ・しんちゅう古美色メッキヘアライン950.41962.1
16,000
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151029AH55941【本体】アルミ・マットブラック塗装950.41962.1
13,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151038AH55940【本体】アルミ・マットファインホワイト塗装950.41962.1
13,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151047AH56013【本体】鋼・マットブラック塗装1150.21386.5
6,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
11151056AH56012【本体】鋼・マットブラック塗装1150.21386.5
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151065AH56011【本体】鋼・マットブラック塗装1150.21386.5
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151090AH56009【本体】鋼・マットファインホワイト塗装1150.21386.5
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151099AH56008【本体】鋼・マットファインホワイト塗装1150.21386.5
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151169AH55464【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷1200.2309.6
9,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151178AH55463【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷1200.2305.7
6,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151187AH55946【本体】アルミ・ヘアライン950.51842.1
19,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151230AH55462【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷1200.33710.1
19,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151239AH55461【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷1200.33710.1
19,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151248AH55460【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷1200.33710.1
19,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151257AH55459【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷1200.3376.2
16,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151266AH55458【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷1200.3376.2
16,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151275AH55457【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷1200.3376.2
16,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151081AH56010【本体】鋼・マットファインホワイト塗装1150.21386.5
6,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする