シーリング

シーリング - コイズミ(小泉成器)シーリング - コイズミ(小泉成器)シーリング - コイズミ(小泉成器)シーリング - コイズミ(小泉成器)シーリング - コイズミ(小泉成器)シーリング - コイズミ(小泉成器)シーリング - コイズミ(小泉成器)シーリング - コイズミ(小泉成器)
時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光内容量1台
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11145648AH55835-【枠】鋼・グレージュ塗装マット【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145657AH55834-【枠】鋼・グレージュ塗装マット【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
62,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145666AH55833-【枠】鋼・グレージュ塗装マット【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
66,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145675AH55832-【枠】鋼・グレージュ塗装マット【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
70,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145691AH55831-【枠】鋼・しんちゅう色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145700AH55830-【枠】鋼・しんちゅう色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
62,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145709AH55829-【枠】鋼・しんちゅう色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
66,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145718AH55828-【枠】鋼・しんちゅう色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
70,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145727AH55827-【枠】鋼・ダークグレーメタリック塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145736AH55826-【枠】鋼・ダークグレーメタリック塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
62,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145745AH55825-【枠】鋼・ダークグレーメタリック塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
66,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145761AH55824-【枠】鋼・ダークグレーメタリック塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
70,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145770AH55823-【枠】鋼・ブロンズ色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145779AH55822-【枠】鋼・ブロンズ色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
62,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145788AH55821-【枠】鋼・ブロンズ色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
66,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145797AH55820-【枠】鋼・ブロンズ色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色6233.3133
70,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145806AH55693-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷6412166
55,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145815AH55692-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷6412166
57,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145831AH55691-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷6412166
61,500
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145840AH55690-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷6412166
65,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145885AH56294-【枠】木製・白色塗装【枠】アクリル・乳白色スカボ風【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・金色8523.3116
102,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145901AH56293-【枠】木製・白色塗装【枠】アクリル・乳白色スカボ風【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・金色8523.3116
108,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145910AH56292-【枠】木製・オーク色塗装【枠】アクリル・乳白色スカボ風【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・金色8523.3116
102,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145919AH56291-【枠】木製・オーク色塗装【枠】アクリル・乳白色スカボ風【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・金色8523.3116
108,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145928AH55685-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・錆色塗装7083.5133
67,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145937AH55684-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・錆色塗装7083.5133
69,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145946AH55683-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・錆色塗装7083.5133
73,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145955AH55682-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・錆色塗装7083.5133
77,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145971AH55741-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色5601.9134
21,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145980AH55737-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色5601.9134
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145989AH55736-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色5601.9134
21,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145998AH55732-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色5601.9134
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146007AH55731-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色5601.9134
21,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146016AH55730-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色5601.9134
24,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146025AH55727-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色5601.9134
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146041AH55706-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色5601.9134
45,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146050AH56007-【本体】プラスチック・黒色【飾】プラスチック・ウォームブラウン木目柄【カバー】アクリル・乳白色消し3201.5100
35,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146059AH56006-【本体】プラスチック・黒色【飾】プラスチック・ウォームブラウン木目柄【カバー】アクリル・乳白色消し3201.5100
37,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146068AH56005-【本体】プラスチック・ファインホワイト【飾】プラスチック・ナチュラルウッド色木目柄【カバー】アクリル・乳白色消し3201.5100
35,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
11146077AH56004-【本体】プラスチック・ファインホワイト【飾】プラスチック・ナチュラルウッド色木目柄【カバー】アクリル・乳白色消し3201.5100
37,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146086AH56003-【本体】プラスチック・黒色【カバー】アクリル・乳白色消し3201.5100
23,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146095AH56002-【本体】プラスチック・黒色【カバー】アクリル・乳白色消し3201.5100
26,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146111AH55705-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・クロム5602118
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146120AH55704-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・クロム5602118
35,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146129AH55703-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・クロム5602118
39,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146138AH55702-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・クロム5602118
43,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146147AH55689-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷6642.1148
54,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146156AH55688-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷6642.1148
56,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146165AH55687-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷6642.1148
60,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11146181AH55686-【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷6642.1148
64,500
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする