曜日別特売

防雨防湿型シーリング

防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器併用不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11152587AU55993【本体】プラスチック・黒色【セード】アクリル・乳白色8.8LED電球40形相当×25000500
15,500
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
11152596AU55992【本体】プラスチック・黒色【セード】アクリル・乳白色8.8LED電球40形相当×22700500
15,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152605AU55991【本体】プラスチック・白色【セード】アクリル・乳白色8.8LED電球40形相当×25000640
15,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152621AU55990【本体】プラスチック・白色【セード】アクリル・乳白色8.8LED電球40形相当×22700640
15,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152630AU55989【本体】プラスチック・黒色【セード】アクリル・乳白色13LED電球60形相当×25000820
16,500
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152639AU55988【本体】プラスチック・黒色【セード】アクリル・乳白色13LED電球60形相当×22700820
16,500
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
11152648AU55987【本体】プラスチック・白色【セード】アクリル・乳白色13LED電球60形相当×250001050
16,500
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152657AU55986【本体】プラスチック・白色【セード】アクリル・乳白色13LED電球60形相当×227001050
16,500
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする