コイズミ(小泉成器)
LEDランプ
長さ(mm)
69.3
幅(mm)
50
消費電力(W)
5.9
口金
E11
入力電圧(V)
100
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11144650
AE55885
430
昼白色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144659
AE55884
430
昼白色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144668
AE55883
430
白色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144677
AE55882
430
白色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144686
AE55881
400
温白色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144695
AE55880
400
温白色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144711
AE55879
400
電球色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144720
AE55878
400
電球色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144729
AE55877
400
電球色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11144738
AE55876
400
電球色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11144747
AE55875
400
電球色-昼白色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144756
AE55874
400
電球色-昼白色
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください