バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)
点付溶接 (SPOT MMA)
電撃防止溶接 (VRD MMA)
ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替
その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0
付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ
温度(℃)【充電】0~50
本体質量(kg)17.2
使用率(%)20(100V電源併用時)
溶接電流(A)20~160
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)
バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)
寿命【充電サイクル】2000回
使用環境温度(℃)-10~60
充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)
充電時間(時間)1.2
バッテリー容量(Wh)623.7
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |