TUF TOP
先芯入りEVAサンダル
樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途
厨房、工場など
材質
アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER
色
CAMOUFRAGE
標準質量(g/片足)
220(Lサイズ)
内容量
1足
注意
※つま先の先芯、底裏ラバーの耐滑性はJIS規格に準拠するものではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11142270
TT-4951
SS(23.0から23.5)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
11142279
TT-4951
S(24.0から24.5)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
11142288
TT-4951
M(25.0から25.5)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
11142297
TT-4951
L(26.0から26.5)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
11142306
TT-4951
LL(27.0から27.5)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
11142315
TT-4951
3L(28.0から28.5)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった