耐滑EVAサンダル

耐滑EVAサンダル - TUF TOP耐滑EVAサンダル - TUF TOP耐滑EVAサンダル - TUF TOP耐滑EVAサンダル - TUF TOP耐滑EVAサンダル - TUF TOP耐滑EVAサンダル - TUF TOP耐滑EVAサンダル - TUF TOP耐滑EVAサンダル - TUF TOP
(1件のレビュー)

耐滑性能に優れた(JIS T 8101 F2)EVA製一体成型のクロッグサンダル。甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。

用途飲食店、厨房、工場、病院など材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER標準質量(g/片足)200(26cm)内容量1足
注意
※底裏ラバーの耐滑性はJIS T 8101(F2)に準拠しており滑りにくいですが、滑らないわけではありません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11142331TT-485322BLACK
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142340TT-485323BLACK
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
11142349TT-485324BLACK
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
11142358TT-485325BLACK
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142367TT-485326BLACK
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142376TT-485327BLACK
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142385TT-485328BLACK
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142401TT-485322WHITE
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142410TT-485323WHITE
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142419TT-485324WHITE
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142428TT-485325WHITE
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142437TT-485326WHITE
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142446TT-485327WHITE
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11142455TT-485328WHITE
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 事務所土足厳禁
株式会社大石

土足厳禁の事務所から出て何かするために、靴に履き替えるの面倒なので購入しました。
脱ぎ履きしやすいそうです。耐滑効果は不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする