曜日別特売

調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組

調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組 - マルワ調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組 - マルワ調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組 - マルワ調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組 - マルワ調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組 - マルワ調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組 - マルワ調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組 - マルワ調湿くん(R) 繰り返し使えるクローゼット用除湿シート2枚組 - マルワ

「すのこ形状」が山部分に詰められたシリカゲルの性能を最大限引き出します。
山の形一つ一つに、上質なシリカゲルがふんだんに入っています。
大切なお洋服や荷物を湿気、カビ、ダニ、ニオイから守る!
検査機関で証明された除湿・消臭機能のため、しっかり機能します。
かけるだけ、敷くだけ、入れるだけで簡単に除湿・消臭!

用途クローゼットやタンスの湿気や臭い対策に。付属品専用ハンガー2本材質吸湿剤:シリカゲルベージュ寸法(cm)33×70内容量1ケース(26組×52枚)
関連資料:(1.61MB)
注意
※電子レンジは絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11142069C0101-26
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする