ササガワ
白無地宅配袋
業務用の荷物の梱包にも使える宅配袋です。シンプルな無地なので使い勝手がいいのもオススメです。封かんテープ付き(ベロ付)なのでガムテープやテープで止める作業も不要で、簡単に梱包ができます。
用途
書籍・カタログ・衣類・小物等業務用の荷物の梱包からフリマアプリ等での取引の梱包資材として最適です。
その他
ベロ付(封かんテープ付)
材質
片艶晒クラフト紙(120g/m2)/タック紙
寸法(mm)
ベロ-長さ50
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154380
32-1495
320
大
430
100
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
11154389
32-1496
260
小
320
80
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください