コーティング宅配袋

コーティング宅配袋 - ササガワコーティング宅配袋 - ササガワコーティング宅配袋 - ササガワコーティング宅配袋 - ササガワコーティング宅配袋 - ササガワコーティング宅配袋 - ササガワコーティング宅配袋 - ササガワコーティング宅配袋 - ササガワ

コーティング加工で雨にぬれても安心。テープ付きの宅配袋です。

用途書籍・カタログ・衣類・小物など業務用の荷物の梱包や、フリマアプリ等での取引の梱包資材として最適です。その他ベロ付(封かんテープ付)材質晒クラフト紙(100g/m2)+PETフィルム貼り/タック紙寸法(mm)ベロ-長さ50内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1115439832-1497320430100
8,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
1115440732-149826032080
7,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする