曜日別特売

グラシン紙

グラシン紙 - ササガワグラシン紙 - ササガワグラシン紙 - ササガワグラシン紙 - ササガワグラシン紙 - ササガワグラシン紙 - ササガワグラシン紙 - ササガワグラシン紙 - ササガワ

半透明で光沢があり手触りが滑らかな紙です。耐水性や耐油性が高く表面に物がくっつきにくいという特徴があり、ブックカバーとして本の保護や、半透明の質感を生かしたラッピング、または緩衝材や工作などにお使いいただけます。

用途グラシン紙 グラシンペーパー 薄葉紙 包装紙 透ける紙 保護シート 保護用紙 ラッピング 本 ブックカバー 工作材質特殊紙(30.5g/m2)入数約50枚袋入内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1115371635-2950250×380
800
799
879(税込)
当日出荷
1115372535-2951380×500
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする