明和グラビア
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
用途
貼ってはがせてのり残り無し!
壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!
壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!
材質
表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
内容量
1本
注意
※凹凸の大きい面や土壁のような特殊な壁面、大きな曲面には貼ることができません。
※本製品をはがす場合、ゆっくりとはがしてください。べたつきが気になる場合は濡れたタオルで拭き取ってください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154827
FWS-02
BE
45×250
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
11154836
FWS-02
BE
90×250
¥
4,450
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
11154845
FWS-03
LBL
45×250
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
11154861
FWS-03
LBL
90×250
¥
4,450
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
11154870
FWS-04
YE
45×250
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11154879
FWS-04
YE
90×250
¥
4,450
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
11154888
FWS-05
GR
45×250
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
11154897
FWS-05
GR
90×250
¥
4,450
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
11154906
FWS-06
W
45×250
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください