明和グラビア
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
用途
貼ってはがせてのり残り無し!
壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!
壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!
材質
表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
色
IV
内容量
1本
注意
※ビニル壁紙以外の壁紙(紙、オレフィン系)や撥水コートや汚れ防止など特殊な処理をした壁紙、土壁、コンクリートには貼ることができません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154809
FWS-01
45×250
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
11154818
FWS-01
90×250
¥
4,450
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください