明和グラビア
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
用途
!
材質
表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
色
W
寸法(cm)
90×250
内容量
1本
注意
※凹凸の大きい面や土壁のような特殊な壁面、大きな曲面には貼ることができません。
※本製品をはがす場合、ゆっくりとはがしてください。べたつきが気になる場合は濡れたタオルで拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154915
FWS-06
¥
4,450
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください