明和グラビア
防水カーペット 1.5畳 お手入れ簡単 防水ホットカーペットカバー
お手入れ簡単 防水ホットカーペットカバー
用途
カーペットの保護に。中敷きカーペット、ダイニングラグとしても使える!
ビニール製で完全防水!
ペットのいるご家庭におすすめ!
ホコリが出にくく、ペットの抜け毛などもカンタンい取り除くことができます!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
抗菌機能付き!
3つのサイズ展開!
材質
表:塩化ビニル樹脂 裏::ポリエステル ヘムテープ:アクリル
寸法(cm)
120×185
内容量
1枚
注意
※本製品は特性上、多少折じわが発生いたします。
※汚れた場合は丸洗いを避け、中性洗剤を染み込ませた布等で軽く拭き取ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154651
AHW-1001HH
W
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
11154660
AHW-1001HH
BR
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください