曜日別特売

ペット用防滑・消臭廊下敷き

ペット用防滑・消臭廊下敷き - 明和グラビアペット用防滑・消臭廊下敷き - 明和グラビアペット用防滑・消臭廊下敷き - 明和グラビアペット用防滑・消臭廊下敷き - 明和グラビアペット用防滑・消臭廊下敷き - 明和グラビアペット用防滑・消臭廊下敷き - 明和グラビアペット用防滑・消臭廊下敷き - 明和グラビアペット用防滑・消臭廊下敷き - 明和グラビア

ペットのための 滑らない 防水 消臭 廊下敷き

用途
表面凹凸加工で滑りにくい
・ペットのケガ防止に
防水仕様で拭くだけお手入れ簡単
小さなお子様の食べこぼし防止にも
消臭機能付き
裏面ズレ防止シール付き
3つのサイズ展開
日本製
材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂内容量1本
注意
※床暖房の上では使用できません。
※フローリングを傷めない為に、時々本製品をずらしてお使いください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11154669PRO-0120W80×200
7,100
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
11154678PRO-0130W80×300
10,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
11154687PRO-0140W80×400
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
11154696PRO-0150W80×500
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11154705PRO-0220BE80×200
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
11154721PRO-0230BE80×300
10,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
11154730PRO-0240BE80×400
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
11154739PRO-0250BE80×500
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする