結露吸水乾燥シート

結露吸水乾燥シート - 明和グラビア結露吸水乾燥シート - 明和グラビア結露吸水乾燥シート - 明和グラビア結露吸水乾燥シート - 明和グラビア結露吸水乾燥シート - 明和グラビア結露吸水乾燥シート - 明和グラビア結露吸水乾燥シート - 明和グラビア結露吸水乾燥シート - 明和グラビア

冬はあったか夏は涼しく1年中使える
貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!
防カビ加工で衛生的

用途
冬はあったか夏は涼しい、1年中使える!
結露吸収!
窓表面温度、約+4℃アップ!
ぴたっと吸着!貼ってはがせる!
抗菌・防カビ効果!
お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
注意
※網入りガラス・および二枚ガラスには使用できませんのでご注意ください。(ガラスが割れる恐れがあります) また、凹凸・ザラつきのあるガラスにはご使用いただけません。
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11155116DP-3090T1本BR30×90
1,050
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155125DP-3090T1本LGY30×90
1,050
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155141DPP-3090 ペンギン1本W30×90
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155150DPN-3090 ノルディック1本BR30×90
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155159DPL-3090 リーフ1本GR30×90
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155168DP-9090T1本CR90×90
2,630
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155177DP-9090T1本LGY90×90
2,630
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
11155186DPP-9090 ペンギン1本W90×90
3,050
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155195DPN-9090 ノルディック1本BR90×90
3,050
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155247DP-3018T1袋(2枚)BR30×90x2枚入
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155256DP-3018T1袋(2枚)LGY30×90x2枚入
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155265DPP-3018 ペンギン1袋(2枚)W30×90x2枚入
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155281DPN-3018 ノルディック1袋(2枚)BR30×90x2枚入
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155290DPL-3018 リーフ1袋(2枚)GR30×90x2枚入
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155107DP-3090T1本CR30×90
1,050
取扱い終了
返品不可
11155238DP-3018T1袋(2枚)CR30×90x2枚入
1,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする