曜日別特売

結露吸水乾燥パネル

結露吸水乾燥パネル - 明和グラビア結露吸水乾燥パネル - 明和グラビア結露吸水乾燥パネル - 明和グラビア結露吸水乾燥パネル - 明和グラビア結露吸水乾燥パネル - 明和グラビア結露吸水乾燥パネル - 明和グラビア結露吸水乾燥パネル - 明和グラビア結露吸水乾燥パネル - 明和グラビア

冬はあったか夏は涼しく1年中使える
貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!
防カビ加工で衛生的

用途
冬はあったか夏は涼しい、1年中使える!
結露吸収!
窓表面温度、約+4℃アップ!
ぴたっと吸着!貼ってはがせる!
抗菌・防カビ効果!
お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル寸法(cm)29×29x3枚入内容量1袋(3枚)
注意
※網入りガラス・および二枚ガラスには使用できませんのでご注意ください。(ガラスが割れる恐れがあります) また、凹凸・ザラつきのあるガラスにはご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11155211DP-29TCR
1,050
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11155220DP-29TBR
1,050
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155229DP-29TLGY
1,050
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする