明和グラビア
断熱カーテンライナー
簡単省エネ 断熱ビニールカーテン 寒さ対策 夏は冷房効率アップ 冬は暖房効率アップ 窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット
用途
冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍!!
冬場は、断熱効果(室内の保温性)!夏は冷房効率アップ!
冷暖房の効率も良くなり節電に!
抗菌・防カビ加工品で衛生的!
材質
塩化ビニル樹脂100%
内容量
1袋(2枚)
注意
※ビニール臭いが気になる場合は、
※風通しの良い場所で2~3日程度陰干しして下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11155299
ダンネツカーテン リーフ(CP)
W
100×140×2枚セット
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
11155308
ダンネツカーテン リーフ(CP)
W
100×225×2枚セット
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
11155317
スヌーピー
BR
100×140×2枚セット
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
11155326
スヌーピー
BR
100×225×2枚セット
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください